- Detalles del producto
Tri-Clover Tri Licuadora Acero Inoxidable
Licuadora Tri-Clover Tri de acero inoxidable, Modelo F2116MD con motor de 2.5 hp, 230/460 voltios, 3,600 rpm.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: 55.162
- Fabricante: Tri-Clover
- Modelo: F2116MD
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


Tri-Clover
Bomba centrífuga Tri-Clover C216MD21T-S (10 HP, 280 GPM máx.)
KSLW603.1
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Hamilton Enerfab
Agitador de barrido/desecho de caldera de triple movimiento de acero inoxidable
KSLW535.2
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Brabender Delta
Licuadora con camisa Brabender Delta de acero inoxidable
SPPP854.3a
Solo queda 1 unidad