Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover TSR5
Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover TSR5. Modelo: TSR5NLD-30MEU0WT-A0. Número de serie: 351747-01. Clasificación sanitaria 3A. Desplazamiento: 44,4 gal/100 rev. Opción de sello: Sellos mecánicos dobles. El TSR está diseñado para una limpieza CIP exhaustiva. Otra cualidad es la intercambiabilidad de los rotores para una flexibilidad adicional cuando se trabaja con un rango más amplio de temperaturas y viscosidades. La carcasa del rotor está completamente barrida, lo que minimiza el atrapamiento del producto. Maneja una amplia gama de viscosidades. Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 25 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto (ACN125)
Product Details
- Cantidad en stock: RW-2306.5
- Manufacturer: Tri-Clover
- Model: TSR5NLD-30MEU0WT-A0
- Serial Number: 351747-01
Pump Details