Bomba centrífuga Tri-Flo C114

Bomba centrífuga Tri-Flo C114

Bomba centrífuga Tri-Flo C114. Modelo C114. Acero inoxidable. Capacidad: 55 gpm.1 hp, 1745 rpm, 1-1/2 x 1-1/2 pulg. Diámetro del impulsor: 3-1/2 pulg. Motor eléctrico Dayton, 2 hp, 1725 rpm, 230/460, 6.4- 3,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Puertos de abrazadera. Dimensiones totales: 18-1/2 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto (ACN19).

Product Details

  • Cantidad en stock: DGPD107.2
  • Manufacturer: Tri-Flo

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba centrífuga Tri-Flo C114