Bomba centrífuga Tri-Flo C114
Bomba centrífuga Tri-Flo C114. Modelo: C114MD56T-S. Número de serie: V2247. Capacidad de la bomba: 135 gpm. Sello equilibrado externo. Impulsor: 2-3/4 pulgadas de diámetro. Motor industrial Baldor, 1 hp, 3450 rpm, 230/460 V, 3,2/1,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Aplicaciones típicas: productos lácteos, crema de maíz, tomates, bebidas, etc. También aplicable para soluciones de limpieza ácidas y detergentes. Entrada/salida de la bomba: línea 'S' de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 18 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 7 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SNSL366.
- Manufacturer: Tri-Flo
- Model: C114MD56T-S
- Serial Number: V2247
Pump Details