Bomba centrífuga Tri-Flo C114
Bomba centrífuga Tri-Flo C114. Modelo: C114MD56T-S. Número de serie: V2242. Opción de sello: simple mecánico. Impulsor: 3-1/2 pulgadas de diámetro. Motor eléctrico Reliance, 208-230/460 V, 4,4/2,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Aplicaciones típicas: productos lácteos, crema de maíz, tomates, bebidas, etc. También aplicable para soluciones de limpieza ácidas y detergentes. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 1 pie 6 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SNSL368.
- Manufacturer: Tri-Flo
- Model: C114MD56T-S
- Serial Number: V2242
Pump Details