Bomba centrífuga Tri-Flo C218

Bomba centrífuga Tri-Flo C218

Bomba centrífuga Tri-Flo C218. Modelo: C218MD18T-S. Número de serie: V3447. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico Leeson de 8 pulg., 5 hp, 1740 rpm, 208-230/460 V, 13 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 22 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DGPD113.2a
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: C218MD18T-S
  • Número de serie: V3447

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Tri-Flo C218