Bomba centrífuga Tri-Flo C218

Bomba centrífuga Tri-Flo C218

Bomba centrífuga Tri-Flo C218. Modelo: C218MDG21T-S. Número de serie: 131655-02. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico Reliance de 7 pulgadas, 7,5 hp, 3505 rpm, 230/460 V, 20,4/10,2 amperios, 60 hz, trifásico. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 29-1/2 pulgadas de largo x 13-1/2 pulgadas de ancho x 9-1/2 pulgadas de alto (ACN12).

Product Details

  • Cantidad en stock: DPLS151.1a
  • Manufacturer: Tri-Flo
  • Model: C218MDG21T-S
  • Serial Number: 131655-02

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba centrífuga Tri-Flo C218