Bomba centrífuga de acero inoxidable Tri-Flo C328 - 7,5 HP
Bomba centrífuga de acero inoxidable Tri-Clover / Tri-Clo C328 – 7,5 HP. Modelo C328MD21TS. Serie: 208437-01. Motor Reliance: 7,5 HP, 1755 RPM, 230/460 V, 21/10,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Puertos (entrada/salida): Tri-clamp de 3/2 pulgadas.
Product Details
- Cantidad en stock: KSLW601.1a
- Manufacturer: Tri-Clover
- Model: C328MD21TS
- Serial Number: 208437-01