Bomba centrífuga sanitaria Tri-Flo

Bomba centrífuga sanitaria Tri-Flo

Bomba Centrífuga Sanitaria Tri-Flo. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico Reliance de 3 pulgadas, 1 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 3,2-3,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 1 pie 6 pulgadas de largo x 7-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 1 pulgada de alto (ACN20).

Product Details

  • Cantidad en stock: DGPD106.2
  • Manufacturer: Tri-Flo

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba centrífuga sanitaria Tri-Flo