Bomba centrífuga sanitaria Tri-Flo
Bomba Centrífuga Sanitaria Tri-Flo. Modelo: C114MD56T-S. Número de serie: U0893. El caudal de la bomba nueva es de 80 gpm con los caballos de fuerza requeridos y una presión de 17,3 psi. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico Reliance de 3-1/2 pulg., 2 hp, 3450 rpm, 230/460 V, 5,2/2,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Salida: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 1 pie 6 pulgadas de largo x 8-1/2 pulgadas de ancho x 7-1/2 pulgadas de alto (ACN21).
Product Details
- Cantidad en stock: NOIP8004
- Manufacturer: Tri-Flo
- Model: C114MD56T-S
- Serial Number: U0893