Bomba centrífuga sanitaria Tri-Flo
Bomba Centrífuga Sanitaria Tri-Flo. Modelo: C216MDG56T-S. Número de serie: 125686-01. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico Sterling de 4 pulgadas, 1-1/2 hp, 1720 rpm, 208-230/460 V, 4,94-4,80/2,40 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 2 pulgadas de diámetro. Accesorios de línea S. Salida: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 1 pie 6 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 9-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: NOIP8005
- Manufacturer: Tri-Flo
- Model: C216MDG56T-S
- Serial Number: 125686-01