Bomba de desplazamiento positivo Tri-Flo SPRE300
Bomba de desplazamiento positivo Tri-Flo. Modelo: SPRE300MTC1WTS. El caudal de la bomba nueva es de 300 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Opción de sello: sellos mecánicos simples. Motor eléctrico Century: 10 HP, 1160 rpm, 230/460 V, 60 Hz, 30/15 amperios, trifásico. Diámetro de la polea del motor: 4-1/2 pulg. Diámetro de la polea del engranaje: 18-1/2 pulg. Rpm de salida: 282 (final). Entradas/salidas: (2) 4 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 4 pies 6 pulgadas de largo x 2 pies 1-1/2 pulgadas de ancho x 2 pies 7 pulgadas de alto (ACN291).
Product Details
- Cantidad en stock: CCPL001.
- Manufacturer: Tri-Flo
- Model: SPRE300MTC1WTS
- Serial Number: S02243