Bomba de desplazamiento positivo Tri-Flo SPRE300MTC1WTS (10 HP, 300 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Flo SPRE300MTC1WTS (10 HP, 300 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Flo. Modelo: SPRE300MTC1WTS. El caudal de la bomba nueva es de 300 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Opción de sello: sellos mecánicos simples. Motor eléctrico Newman, 10 hp, 1170 rpm, 230/460 V, 30/15 amperios, 60 Hz, trifásico. Diámetro de la polea del motor: 4-1/2 pulg. Diámetro de la polea del engranaje: 18-1/2 pulg. Rpm de salida: 284 (final). Entradas/salidas: (2) 4 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 4 pies 2 pulgadas de largo x 2 pies 5 pulgadas de ancho x 2 pies 6 pulgadas de alto (ACN291).

Product Details

  • Cantidad en stock: CCPL002.
  • Manufacturer: Tri-Flo
  • Model: SPRE300MTC1WTS

Pump Details

  • Pump Type: Positive Displacement
  • Max Gallons Per Minute GPM: 300
  • Max Speed RPM: 284
  • # Inlets/Outlets: 2
  • Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 4
  • Inlet/Outlet 1 Type: S-Line
  • Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 4
  • Inlet/Outlet 2 Type: S-Line

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Manufacturer: Newman
  • Motor Horsepower(HP): 10
  • Motor RPM: 1170
  • Motor Voltage: 230/460
  • Motor Amps: 30/15
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 50
  • Width (Inches): 29
  • Height (Inches): 30
  • ACN: 291

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Flo SPRE300MTC1WTS (10 HP, 300 GPM máx.)