Bomba centrífuga Tri-Flow C114
Bomba centrífuga Tri-Flow C114. Modelo: C114MD56T-S. Número de serie: V2246. Capacidad de la bomba: 86 gpm. Sello equilibrado externo. Impulsor: 4 pulgadas de diámetro. Motor eléctrico Reliance, 1/2 hp, 1725 rpm, 2-2/1 amperios, 60 Hz, trifásico. Aplicaciones típicas: productos lácteos, crema de maíz, tomates, bebidas, etc. También aplicable para soluciones de limpieza ácidas y detergentes. Entrada/salida de la bomba: línea 'S' de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 17 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 7 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SNSL367.
- Manufacturer: Tri-Flo
- Model: C114MD56T-S
- Serial Number: V2246
Pump Details