Tanque receptor de amoníaco Tri-Lett Industries: 1000 galones

Tanque receptor de amoníaco Tri-Lett Industries: 1000 galones

Tanque receptor de amoníaco Tri-Lett Industries: 1000 galones. N/S 8583. Nat'l Bd: 55. MAWP: 250 psi a 50 °F. (10) 1-1/2 pulg. de diámetro. gafas de vista. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (hembra), (1) 3 pulg. de diámetro. puerto, (1) puerto de 2 pulg. Dimensiones totales: 23 pies 11-1/2 pulgadas de largo x 42 pulgadas de ancho x 72 pulgadas de alto (ACN210).

Product Details

  • Cantidad en stock: CSRW002.
  • Manufacturer: Tri-Lett Industries
  • Serial Number: 8583

Tank Details

Micro Panel Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque receptor de amoníaco Tri-Lett Industries: 1000 galones