Tri-licuadora Tri Clover

Tri-licuadora Tri Clover

Tri-licuadora Tri Clover. Modelo: F114MD-MBV-B60. Número de serie: 407604-01. Motor eléctrico Reliance, 3 hp, 3510 rpm, 230/460 V, 8,0/4,0 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 8-3/4 pulg. de diámetro. (alimentación de tolva). Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 1 pie 2 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 3 pies 8-1/2 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DPPX41527B.
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: F114MD-MBV-B60
  • Número de serie: 407604-01

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tri-licuadora Tri Clover

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente