- Detalles del producto
Tri-licuadora Tri Clover
Tri-licuadora Tri Clover. Modelo: F4329MD. Número de serie: R8872. Capacidad máxima de ingrediente seco: 350 libras por minuto. Piezas húmedas de acero inoxidable 316 con conexiones Tri-Clamp® de acoplamiento rápido. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico Reliance de 9-1/2 pulg., 20 hp, 3510 rpm, 230/460 V, 50/25 amperios, 60 Hz, trifásico. Velocidad final: 2340 rpm. Con una absorción de material rápida, uniforme y continua, Tri Clover Tri-Blender está diseñada para mezclar por lotes de manera completa y eficiente ingredientes secos y líquidos. Los beneficios incluyen: tiempo de producción minimizado, formación mínima de grumos y espuma del producto asociados con bolsas de aire resultantes del equipo de mezcla convencional, fácil portabilidad y facilidad de integración con sistemas existentes. Entrada: 21 pulgadas de diámetro. x 15 pulgadas de alto (entrada de embudo), (1) 2 pulgadas de diámetro. Conexión de línea S. Salida: (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 3 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 2 pies 7 pulgadas de alto (ACN461a).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: HDFD370.39a
- Fabricante: Tri-Clover
- Modelo: F4329MD
- Número de serie: R8872
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


Tri-Clover
Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover TSR1NSS-10MDV0WL-A (0,5 HP, 3 GPM máx.)
OIP123.
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Tri-Clover
Bomba centrífuga Tri-Clover C216MDG25T-S (5 HP, 240 GPM máx.)
DPLS149.4
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Tri-Clover
Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PRRED125-2/12M-TC1-4-SL (5 HP, 115 GPM máx.)
DBBP2637b.8a
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Tri-Clover
Bomba centrífuga Tri-Clover SP-218M-9237-35 (25 HP, 300 GPM máx.)
HDPH253D.6
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Tri-Clover
Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PRED60-3-UC4-SL-S (60 GPM máx.)
32.15
Solo queda 1 unidad