Receptor de amoníaco horizontal Trick Company (30 pulgadas x 210 pulgadas, 703 galones)

Receptor de amoníaco horizontal Trick Company (30 pulgadas x 210 pulgadas, 703 galones)

Receptor de amoníaco horizontal de Trick Company (30 x 210 pulgadas, 703 galones) Número de serie: 202693. Número de la Junta Nacional del tanque: 26182. Capacidad estimada del tanque (galones): 703. MAWP del tanque (PSI a temperatura): 250 PSI a 350 F. MAWT del tanque (PSI a temperatura). El refrigerante anterior era amoníaco (R717 | NH3). Fabricado en. Dimensiones de envío (pulgadas): 210 x 30 x 48. 2500 LB

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HSR10
  • Fabricante: Trick Company
  • Número de serie: 202693

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 30
  • Longitud del tanque (pulgadas): 210
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 703
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 26182
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 350 F
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet(in): 4 Outlet(in): 3

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 210
  • Ancho (pulgadas): 30
  • Altura (pulgadas): 48
  • Peso libras): 2,500
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
Receptor de amoníaco horizontal Trick Company (30 pulgadas x 210 pulgadas, 703 galones)