Caldera de Agua Caliente Triple S Acero Inoxidable
Calentador de agua caliente Triple S, modelo C-121, S/N 88-772.C, 1,220,000 BTU de entrada 960,000 BTU de salida, capacidad mínima de la válvula de alivio/hora 1,220,000, mawp Agua 30 psi, superficie de calor 122 pies cuadrados, 5 hp 208-230/460 voltios 3480 rpm, bomba Armstrong Modelo 3/1,5/6 4280 AI Serie 140265 Capacidad 100 gpm 68 pies, 86 pulgadas de largo x 43 pulgadas de ancho x 56 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 30.GR114.12a
- Manufacturer: Not Specified
- Serial Number: 88-772.C
Boiler Details