Bomba de agua caliente Triple S

Bomba de agua caliente Triple S

Bomba de agua caliente, de serie en carcasa exterior W159361, 2 hp 208-230/460 voltios 1725 rpm, entrada de 2 pulgadas, salida de 1 pulgada, 17-1/2 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 12 -1/2 pulg. H

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDT01
  • Fabricante: Not Specified
  • Número de serie: W159361

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de agua caliente Triple S
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
BombaBomba
Not Specified Bomba

ME00a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba aspiradoraBomba aspiradora
Not Specified Bomba aspiradora

RKFO286A

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba Centrífuga 7,5 HPCentrifugal Pump 7.5 hp Not Specified
Not Specified Bomba Centrífuga 7,5 HP

ENDX677.1a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba de sumidero verticalBomba de sumidero vertical
Not Specified Bomba de sumidero vertical

NOIP1118

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba de vacío con silenciador - 5HPVacuum Pump with silencer - 5HP Not Specified
Ahorrar 9%
Centrifugal Pump Not Specified Centrifugal Pump Not Specified
Not Specified Bomba centrífuga

65.RBD2

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba rotativaRotary Pump Not Specified
Not Specified Bomba rotativa

RCJF1633R

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Unidad de bomba hidráulica: 40 galonesUnidad de bomba hidráulica: 40 galones
Ahorrar 9%
Bomba Taber LaboralBomba Taber Laboral
Labour Pump Co. Bomba Taber Laboral

DTWA506.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor eléctrico estadounidense - 2 HPUS Electrical Motor - 2 hp U.S. Electrical

Visto recientemente