trituradora de dientes de sierra robinson

trituradora de dientes de sierra robinson

Trituradora de dientes de sierra Robinson. Modelo: 10. S/N: 1590. La unidad está equipada con rotores gemelos que tienen (27) 9 pulg. cuchillas a intervalos de 1 pulgada. Piezas de contacto del producto de acero inoxidable. Motor cerrado eléctrico estadounidense, 1 hp, 1740 rpm, 915 rpm (final), 230/460 V, 27/13,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: Entrada de 14 pulgadas de ancho x 14 pulgadas de largo. Salidas: Descarga de 17-1/2 pulg. x 12-1/2 pulg. Dimensiones totales: 67 pulgadas de largo x 63 pulgadas de ancho x 95 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: 85.McN-2000.30
  • Fabricante: Robinson
  • Modelo: 10
  • Número de serie: 1590

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

trituradora de dientes de sierra robinson

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente