Trituradora Stomacher Seward

Trituradora Stomacher Seward

Trituradora Seward Stomacher. Modelo 3500. S/N 38125. Tiempos de configuración: continuo, 30 segundos, 60 segundos, 120 segundos. Velocidades establecidas: baja, normal, alta. Requisitos eléctricos: 110 V, 60 Hz, carga nominal 120 W. Paletas Stomacher: (2) 8 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho. Diafragma de goma: 24 pulgadas de largo x 16-1/2 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 19-1/2 pulgadas de largo x 19-1/2 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DSBI094.a
  • Fabricante: Seward Stomacher
  • Modelo: 3500
  • Número de serie: 38125

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 19.5
  • Ancho (pulgadas): 19.5
  • Altura (pulgadas): 16

Detalles adicionales del producto

Trituradora Stomacher Seward
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Trituradora de acero inoxidableTrituradora de acero inoxidable
Not Specified Trituradora de acero inoxidable

SSLP507.10

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga sanitariaSanitary Centrifugal Pump Not Specified
Not Specified Bomba centrífuga sanitaria

NOIP8019.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga G & H AMMR (3 HP, 80 GPM máx.)G&H Centrifugal Pump G & H
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga sanitariaSanitary Centrifugal Pump Not Specified
Not Specified Bomba centrífuga sanitaria

DEE01B

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Lavadora de corazón centrífugaLavadora de corazón centrífuga
Not Specified Lavadora de corazón centrífuga

EEGC136.2a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Coctelera tamiz de acero inoxidableCoctelera tamiz de acero inoxidable
Ahorrar 9%
Bomba Centrífuga Centri 603 (20 HP)Centri Compact Stainless Steel Centrifugal Pump Centri
Centri Bomba Centrífuga Centri 603 (20 HP)

BIIR8013.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Agitador de acero inoxidableAgitador de acero inoxidable
Not Specified Agitador de acero inoxidable

SMPP087B.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Tornillo de sincronizaciónTornillo de sincronización
Not Specified Tornillo de sincronización

SLSP016.a-10

Solo queda 1 unidad

Visto recientemente