Trituradora y derretidora de hielo congelado de acero inoxidable
La trituradora tiene un tambor giratorio y un rociador de agua a temperatura que está equipado con un rodillo de púas especialmente diseñado. Luego, el rodillo tritura el producto congelado que cae en la tolva alimentadora de reducción de tamaño, mejorando la eficiencia y la capacidad productiva de las líneas de procesamiento que involucran productos congelados o a granel. Viene con un volcador de tambores de acero inoxidable y un transportador de rodillos. La unidad funciona con un motor de engranajes Unline 2000: Clase 1 Clasificación 750 RPM de entrada: 2481. Motor Baldor: 3HP, RPM: 1745/1435, Voltios: 208-230/190, Hz: 60, Servicio: Cont, Amperios: 6-5.6/6.8.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: UFBAJ01A
- Fabricante: Ohio Gear
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- Fabricante de motores: Baldor
- Caballos de fuerza del motor (HP): 2.5
- RPM del motor: 17,451,435
- Voltaje del motor: 460/38
- Amperios de motor: 7.3
- Hercios del motor (Hz): 40
- Fases del motor: 3
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 86
- Ancho (pulgadas): 36
- Altura (pulgadas): 55
- Peso libras): 610
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Problemas o problemas conocidos: NoTag Plate
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!