Intercambiador de calor tubo en tubo
Intercambiador de calor de doble tubo. Construcción de acero inoxidable. Número de tubos: 18. Tubo de 3 pulgadas sobre 2 pulgadas en tubo AL6XN, 150 PSI para un lado de 2 pulgadas, 40-80 PSI para un lado de 3 pulgadas. Dimensiones del tubo: 3 pulgadas de diámetro x 20 pies de largo. Capacidad del producto: 60 galones. Pendiente adecuada de no menos de 1/4 de pulgada por pie para permitir el drenaje y cumplir con los requisitos del USDA y 3-A. Contacto del producto AL-6XN, acabado del producto de grano 180 y grano 150 en superficies expuestas. AL-6XN se utiliza con éxito en procesos alimentarios, farmacéuticos y biofarmacéuticos. La "superaleación" resiste el ataque de alimentos y bebidas corrosivos como: bebidas deportivas, ketchup, salsa de soja y barbacoa, y salsa. También es beneficioso en aplicaciones de química fina, cosmética y farmacéutica (cosmecéutica), cervecería, desalinización, semiconductores, aeroespacial, biofarmacéutica, pulpa y papel y manipulación de gases. Entrada: (1) conector de línea "S" de 2 pulgadas (producto), (1) conector de línea "S" de 2 pulgadas (medio). Salida: (1) conector de línea "S" de 2 pulgadas (producto), (1) conector de línea "S" de 2 pulgadas (medios). Dimensiones totales: 21 pies de largo x 26 pulgadas de ancho x 93 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: KBCK001.70
- Manufacturer: Csidesigns
Heat Exchanger Details