Tubo de flujo magnético Rosemount serie 8705 (4 pulgadas)

Tubo de flujo magnético Rosemount serie 8705 (4 pulgadas)

Tubo de flujo magnético Rosemount de acero inoxidable - N.º de modelo: 87050TSA040S1L1W3N0, N.º de serie: 0870077663. Prensa de proceso máxima a 100 F: 275 PSI. Temperatura máxima de proceso: 350 F. N.º de seguimiento: 551303. Brida de 8 pernos ANSI de acero inoxidable.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: GENF71
  • Fabricante: Rosemount
  • Modelo: 8705TSA040S1L1W3N0
  • Número de serie: 0870077663

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 10
  • Ancho (pulgadas): 7
  • Altura (pulgadas): 13
  • Peso libras): 65
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
Tubo de flujo magnético Rosemount serie 8705 (4 pulgadas)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente