- Detalles del producto
Tubo de retención: 4 galones
Tubo de retención: 4 galones. Fácil de desmontar. Entrada y salida de puerto acme de 2 pulg. Dimensiones totales: 89 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: OI194.
- Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 89
- Ancho (pulgadas): 12
- Altura (pulgadas): 8
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


Not Specified
Intercambiadores de calor de tubos y tubos: 1,5 pulg.
pMHCR286.11a
Disponibles, 5 unidadesAhorrar 9%


Not Specified
Tubos de retención aislados de acero inoxidable - 20 pies L
SSFA146
Solo queda 1 unidad