Tubo de retención de acero inoxidable: 15 galones

Tubo de retención de acero inoxidable: 15 galones

Tubo de retención de acero inoxidable: 15 galones. Dimensiones del tubo: (9) 2 pulg. de diámetro x 125 pulg. L. Diámetro interior: 1,90 pulg. Espesor: 0,10 pulg. Capacidad: 15 galones. Entrada: (2) rosca de 2 pulgadas (macho), conector de línea 'S' de 2 pulgadas. Salida: Línea 'S' de 2 pulg. Dimensiones totales: 132 pulgadas de largo x 33 pulgadas de ancho x 71 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OI178.
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del HTST

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tubo de retención de acero inoxidable: 15 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente