Tubo de retención de acero inoxidable: 20 galones

Tubo de retención de acero inoxidable: 20 galones

Tubo de retención de acero inoxidable: 20 galones. El tubo de retención consta de (8) tubos de acero inoxidable, sonda de temperatura y medidor de temperatura. Superficie de transferencia de calor: Aprox. 50 pies cuadrados Dimensiones totales: 9 pies 3 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 68 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CCFP537.
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del HTST

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

  • Producto comprado en: Fruit Processor
Tubo de retención de acero inoxidable: 20 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente