Tubo de retención de acero inoxidable: 30 galones

Tubo de retención de acero inoxidable: 30 galones

Tubo de sujeción de acero inoxidable, modelo 61807, S/N H1804. Entradas de 2 pulgadas, salidas de 2 pulgadas. Dimensiones totales: Marco 52 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 62 pulgadas de alto. (3) tubos de 63 pulgadas de largo, (11) 3 pulgadas de diámetro x 82 pulgadas de largo tubos.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OI35.
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: 61807
  • Número de serie: H1804

Detalles del HTST

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tubo de retención de acero inoxidable: 30 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente