Tubos de condensador de carcasa única de acero inoxidable

Tubos de condensador de carcasa única de acero inoxidable

(3) Tubos de condensador de carcasa única de acero inoxidable. Construcción de acero inoxidable. Tubo 1: 7-3/4 pulgadas de diámetro interior x 52 pulgadas de largo. Grosor de la carcasa: 0,080 pulgadas. Entradas: (1) entrada de 1-1/2 pulgadas. Salidas: (1) salida de 1-1/2 pulg. Tubo 2: 7-3/4 pulgadas de diámetro interior x 94-1/2 pulgadas de largo. Grosor de la carcasa: 0,080 pulgadas. Entradas: (1) entrada de 1-1/2 pulgadas. Salidas: (1) salida de 1-1/2 pulg. Tubo 3: 9-3/4 pulg. de diámetro interior x 90-1/2 pulg. L. Grosor de la carcasa: 0,080 pulg. Entradas: (1) entrada de 1-1/2 pulg. Salidas: (1) salida de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 107 pulgadas de largo x 46 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SFF265B.
  • Fabricante: Not Specified

Detalles de la placa

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 107
  • Ancho (pulgadas): 46
  • Altura (pulgadas): 18

Detalles adicionales del producto

Tubos de condensador de carcasa única de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente