Túnel de calor de envoltura retráctil Belco

Túnel de calor de envoltura retráctil Belco

Túnel de calor para envoltura retráctil Belco. Modelo: ST 2210 HS. S/N: 8974. N° de identificación. 126FHS8. 480 v, 45 a, 50-60 ciclos, trifásico. (2) Motores eléctricos Baldor: 1 hp, 2850-3450 rpm, 220/240 v, 6,4-5,4 a, 50-60 Hz, monofásicos. (1) Motor Dayton: ¼ hp, 1725 rpm, 90 v, 3 a, con un reductor de velocidad de .50 hp de entrada máxima, 1750 rpm de entrada, 88 rpm de salida, 212 de torque de salida, relación de transmisión de 20.1. (1) Caja de interruptores de servicio pesado de General Electric. (4) Patas ajustables de 9-1/2 pulg. Apertura del transportador: 1 pie 1 pulg. de ancho x 1 pie de alto. Dimensiones de la cinta transportadora: 1 pie 8 pulg. de ancho x 9 pies de largo. Dimensiones totales: 9 pies 1 pulg. de largo x 3 pies 1 pulg. Ancho x 6 pies de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DNBA226
  • Fabricante: Belco Packaging Systems, Inc.
  • Modelo: ST 2210 HS
  • Número de serie: 8974

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Túnel de calor de envoltura retráctil Belco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente