- Detalles del producto
Túnel de calor Texwrap Packaging Systems - Correa de 15 pulg.
Túnel retráctil de cámara única Texwrap Packaging Systems. Modelo: T822. Ancho de la cinta: 15 pulgadas. Apertura/espacio libre máximo sobre la cinta: 22 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto. Velocidad del transportador: 0-150 FPM. Fuente de alimentación de control: 115 V. Fuente de alimentación de entrada: 460 V, trifásica. Motor Baldor, 1 hp, trifásico. Altura de entrada/salida: 2 pies 6 pulgadas - 2 pies 11 pulgadas (ajustable). Entrada: (1) entrada de producto de 1 pie 10 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto. Salida: (1) descarga de producto de 1 pie 10 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 5 pies de largo x 3 pies 6-1/2 pulgadas de ancho x 5 pies 8-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: NOI8047
- Fabricante: Texwrap Packaging Systems
- Modelo: T822
- Número de serie: C1111
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!