Túnel de enfriamiento de acero inoxidable con sistema de pulverización

Túnel de enfriamiento de acero inoxidable con sistema de pulverización

Túnel de Enfriamiento de Acero Inoxidable con Sistema de Pulverización. Apertura/espacio libre del producto: 8 pies 1 pulg. de ancho x 18-1/2 pulg. de alto. El transportador de alimentación utiliza (2) correas. Ancho máximo del producto: 5-1/2 pulgadas de ancho. Tamaño de la rueda dentada impulsora: 6 pulgadas de diámetro. x 1 pulg. de ancho con un paso de dientes de 3/4 pulg. Motor Baldor, 2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 6,5-6,2/3,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Ancho máximo del producto del transportador de salida: 7-1/2 pulgadas de ancho. Piñón impulsor: 6 pulgadas de diámetro. x 1/2 pulg. de ancho con un paso de dientes de 3/4 pulg. Motor Baldor, 2 hp, 1740 rpm, 208-230/460 V, 6-6,5/2,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor Baldor 2, 1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 1.8-1.6/.6 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor Baldor, relación: 30, 57,5 ​​rpm (final). (3) Tanques de retorno de líquido: 40 galones, entrada: 2 pulgadas de diámetro. Línea S, salida: 4 pulg. de diámetro. Línea S. (2) Bombas centrífugas sanitarias de servicio pesado Waukesha serie 200, modelo: U2105, S/N: 125458. Capacidad máxima de bombeo: 1400 gpm a 133 tdh. Motor Baldor, 15/20 hp, 1760 rpm, 230/460 V. 26, 38/19 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor Leeson, 1/3 hp, 1725/1425 rpm, 690 rpm (final), 208-230/460 V, 1,3/1,2 amperios, 60/50 Hz. 3 fases. Entradas/salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto S-Line. Dimensiones totales: 45 pies 6 pulgadas de largo x 12 pies 3 pulgadas de ancho x 75 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: WFAF001.
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del túnel

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Túnel de enfriamiento de acero inoxidable con sistema de pulverización
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente