Túnel de enfriamiento de acero inoxidable SMB: 6,5 pies de ancho

Túnel de enfriamiento de acero inoxidable SMB: 6,5 pies de ancho

Túnel de enfriamiento de acero inoxidable SMB. Modelo: 04.1.0.213. S/N: 3325. Apertura/espacio libre máximo sobre la banda por sección: 6 pies 5 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto. Abertura/espacio libre máximo de alimentación del transportador: 1 pie 3 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto. Alimentación del transportador /altura de salida: 40 pulg. (14) Puertos de acceso a la bandeja de 11-1/2 pulg. de ancho x 6 pulg. de alto. Motor Sew-Eurodrive (transportador de alimentación), 4 hp (3 kW), 1700 rpm, 330/575 V, 7,9/4,55 amperios, 60 Hz, trifásico. Accionamiento de velocidad variable Sew-Eurodrive. Motor Sew-Eurodrive (transportador de alimentación), 4 hp (3 kW), 1700 rpm, 330/575 V, 7,9/4,55 amperios, 60 Hz, trifásico. Variador de velocidad Sew-Eurodrive, 9,1 rpm (mín.), 45,6 rpm (máx.). Panel de control SMB de acero inoxidable, incluye interruptores de palanca para: controles de bombas, controles de transportadores, controles de funcionamiento. Bombas centrífugas para PYMES. Motores ASEA, 2,0 hp, 1730 rpm, 575 V, 2,5 amperios, 60 Hz, trifásicos. (2) Sopladores de ventilador compactos Fischbach. Motores eléctricos Brook Compton y Teco, 5 hp, 1740 y 1750 rpm, 575 V, 5,4 y 5,04 amperios, 60 Hz, trifásicos. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto de medios, (1) 2 pulg. de diámetro. NPT (medios), (1) 2 pulg. de diámetro. puerto bridado (medios), (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. FNPT (medios), (1) 3 pulgadas de diámetro. puerto (medio de refrigeración). Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (condensado), (1) 3 pulg. de diámetro. puerto de descarga (medios). Dimensiones totales: 67 pies 3 pulgadas de largo x 19 pies 2 pulgadas de ancho x 7 pies 1 pulgada de alto (HB2) (ACN5400).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CSWB352.40
  • Fabricante: SMB
  • Modelo: 04.1.0.213
  • Número de serie: 3325

Detalles del túnel

  • ¿Refrigeración o calefacción? Cooling Tunnel
  • Ancho del túnel cerrado (pulgadas): 15
  • Espacio libre de altura del producto (pulgadas): 9
  • Descripción de la alimentación: Conveyor infeed maximum aperture/clearance: 1 ft. 3 in. W x 12 in. H. Conveyor infeed height: 40 in.
  • Descripción de salida: Conveyor exit height: 40 in. (14) 11-1/2 in. W x 6 in. H pan access ports
  • Descripción del equipo de refrigeración incluido: Pasteurizing/Warming/Cooling Tunnels

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 4
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 4 hp SEW Eurodrive Motor, (1) 4 hp SEW Eurodrive Motor, (1) 2 hp ASEA Motor, and (1) 5 hp Brooks Compton and Teco Motor.

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 807
  • Ancho (pulgadas): 230
  • Altura (pulgadas): 85
  • ACN: 5400

Detalles adicionales del producto

Túnel de enfriamiento de acero inoxidable SMB: 6,5 pies de ancho
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente