Túnel termorretráctil con banda para el cuello

Túnel termorretráctil con banda para el cuello

Túnel termocontraíble con banda para el cuello. Apertura: 4-1/4 pulgadas de ancho x 3-1/2 pulgadas de alto. Ventilador superior Leister: 460 V. Calentador Leister, tipo: 5000, 480 V, monofásico, viga de acero inoxidable y cubiertas de malla, 3 clavijas base de la pierna. Dimensiones totales: 60 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 76 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: TGP321a.5
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Túnel termorretráctil con banda para el cuello
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente