Turbo BP360 Vogt Ice Block Press

Turbo BP360 Vogt Ice Block Press

Turbo Vogt Ice Block Press. Model: BP360. Blocks-360 Blocks/hr. Nominal Block Size: 6"x6"x10". Electric Controls: Volts: 115, Ph: 1, Hz: 60.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: RDYD16
  • Fabricante: Turbo
  • Modelo: BP360

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 20
  • RPM del motor: 1,760
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 50/25
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 256TC

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 76
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 52
  • Peso libras): 700
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

Turbo BP360 Vogt Ice Block Press


Precio:
$0