Prensa para hielo en bloques Turbo BP360 Vogt
Prensa para bloques de hielo Turbo Vogt. Modelo: BP360. N.º de serie: 8521000. Bloques de 10 lb: 360 bloques/h. Tamaño nominal del bloque: 6" x 6" x 10". Datos eléctricos: FLA: 50, voltios: 230, fase: 3, Hz: 60. Controles: voltios: 115, fase: 1, Hz: 60.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: RDYF03
- Fabricante: Turbo
- Modelo: BP360
- Número de serie: 8521000
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Lincoln
- Caballos de fuerza del motor (HP): 20
- RPM del motor: 1,750
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 50/25
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 256TC
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 108
- Ancho (pulgadas): 38
- Altura (pulgadas): 65
- Peso libras): 2,400
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año retirado de la producción: 2024
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!