Prensa para hielo en bloques Turbo BP360 Vogt

Prensa para hielo en bloques Turbo BP360 Vogt

Prensa para bloques de hielo Turbo Vogt. Modelo: BP360. Bloques de 10 lb: 360 bloques por hora. Tamaño nominal del bloque: 6" x 6" x 10". Datos eléctricos: FLA: 50, voltios: 230, fase: 3, Hz: 60. Controles: voltios: 115, fase: 1, Hz: 60.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: RDYF04
  • Fabricante: Turbo
  • Modelo: BP360

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Lincoln
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 20
  • RPM del motor: 1,750
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 50/25
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 256T

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 109
  • Ancho (pulgadas): 50
  • Altura (pulgadas): 68
  • Peso libras): 2,400
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

Prensa para hielo en bloques Turbo BP360 Vogt


Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente