Sistema de tubo de flujo turbo

Sistema de tubo de flujo turbo

Sistema de tubo de flujo turbo. Modelo (sensor): MG 711/D. Número de serie: 245095/2. Electrodos: 316. Caudal máximo: 100 gpm. Frecuencia de pulso: 1 pulso/galón. Cx: 0,805. Convertidor de señal Turbo USP, S/N: 195.179. Fuente de alimentación: 110 VCA. Salida: 4-20 mA. Entradas/salidas: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales (sensor): 11-1/2 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 10-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones totales (transmisor): 13-1/2 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 16 pulg. H.(GH)

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: HDSC126.2a
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: MG 711/D
  • Número de serie: 245095/2

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Sistema de tubo de flujo turbo

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente