Turbo Ice CAR-120 Máquina para hacer hielo en placas (amoniaco|R-717) Refrigeración, 60 toneladas por día)
Máquina de hielo en placa serie Turbo C-Line. Modelo: CAR-120. Número de serie: 7943100. Toneladas por día: 60 toneladas. Bombas de Agua(6): 3/4 HP. Flujo de agua de descongelación (GPM): 30. Conexión de agua de alimentación: 2 pulgadas. Flujo de amoníaco líquido: 45,0. Refrigeración anterior: R-717. Dimensiones totales: 432 largo x 97 ancho x 122 alto. A la unidad le falta la placa de datos.
Product Details
- Cantidad en stock: RDY15
- Manufacturer: Turbo Ice
- Model: CAR-120
- Serial Number: 7943100
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 6
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: Water Pump Motors(6): 3/4 HP.
Dimensions:
- Length (Inches): 432
- Width (Inches): 97
- Height (Inches): 122
- Weight (LBS): 23,865
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Year Removed from Production: 2023
- Spec Sheet Available: No
- Known Issues or Problems: Missing Data Plate