Turbo Ice CAR-144 Máquina para hacer hielo en placas (amoniaco|R-717) Refrigeración, 70 toneladas por día)
Máquina de hielo con placa turbo. Modelo: CAR-144. Número de serie: 8510400. Refrigerante anterior: Amoníaco. Presión de prueba: lado bajo: 150 PSI, lado alto: 350 PSI. Datos Eléctricos - FLA: 41, Voltios: 220, PH: 3, Hz: 60. Controles: Voltios: 115, PH: 1, Hz: 60.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: RDY30
- Fabricante: Turbo Ice
- Modelo: CAR-144
- Número de serie: 8510400
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 6
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Water Pumps(6) - HP: 3/4, FLA: 2.6, Volts: 220, Hz: 60, Ph: 3.
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 421
- Ancho (pulgadas): 84
- Altura (pulgadas): 119
- Peso libras): 25,000
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Problemas o problemas conocidos: Missing a door.
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!