Turbo Ice CAR-144 Máquina para hacer hielo en placas (amoniaco|R-717) Refrigeración, 70 toneladas por día)
Máquina de hielo con placa turbo. Modelo: CAR-144. Número de serie: 8510400. Refrigerante anterior: Amoníaco. Presión de prueba: lado bajo: 150 PSI, lado alto: 350 PSI. Datos Eléctricos - FLA: 41, Voltios: 220, PH: 3, Hz: 60. Controles: Voltios: 115, PH: 1, Hz: 60.
Product Details
- Cantidad en stock: RDY30
- Manufacturer: Turbo Ice
- Model: CAR-144
- Serial Number: 8510400
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 6
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: Water Pumps(6) - HP: 3/4, FLA: 2.6, Volts: 220, Hz: 60, Ph: 3.
Dimensions:
- Length (Inches): 421
- Width (Inches): 84
- Height (Inches): 119
- Weight (LBS): 25,000
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: No
- Known Issues or Problems: Missing a door.