Máquina de hielo en placa Turbo Ice CF 40 SC (refrigeración con halocarbono (freón), 20 toneladas por día)
Máquina de hielo Vogt Ice Turbo C-Line. Modelo: CF 40 SC. No. de Serie: 8521900. Capacidad Nominal de Hielo Toneladas: 20 Toneladas en 24 hrs. Refrigerante anterior: R-22. Presiones de prueba: Lado bajo: 150 PSI, Lado alto: 350 PSI. Compresor semihermético - Cantidad: 1, HP: 75, Voltios: 480, Hz: 60, Ph: 3, FLA: 96. Dimensiones totales: 129 L x 100 W x 110 H. Peso estimado: 12,160 Lbs. En el procedimiento de remoción, Ice Maker quedó cargado con R-22.
Product Details
- Cantidad en stock: KFP04
- Manufacturer: Turbo Ice
- Model: CF 40 SC
- Serial Number: 8521900
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Ammonia (R-717) Compatiable: No
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: WEG
Dimensions:
- Length (Inches): 129
- Width (Inches): 100
- Height (Inches): 110
- Weight (LBS): 12,160
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Year Removed from Production: 2023
- Spec Sheet Available: Yes