Enfriador de placas Turbo Ice HTDA 96 12 13 FL (Placas de acero inoxidable 12-96 X 60)
Enfriador de placas con refrigeración turbo - N.º de modelo: HTDA 96 12 13 FL, N.º de serie: E042020, Refrigeración: R-717. HTD significa diferencia de alta temperatura. Los fluidos se refrigeran o calientan con grandes diferencias de temperatura, que van desde 5 °F a 60 °F como refrigerante preferido que anteriormente se usaba con amoníaco. El enfriador de placas está aislado con un gabinete de acero inoxidable de 2 pulgadas de espesor. 12 medidas de placas de acero inoxidable (pulg): 96 L x 60 H. Peso de envío (libras): 5,407. Peso operativo (libras): 10,056. Capacidad real (Gal): 883. Número de patas: 6. Nivel de agua (pulg.): 32 1/2. Dimensiones totales (pulg.): 117 largo x 60 ancho x 110 alto. Flujo máximo 1196 GPM. Las placas del evaporador son de acero inoxidable 304, sopladas hidráulicamente para inflar hasta alcanzar la elevación adecuada. Presión de funcionamiento de diseño 200 PSIG.
Product Details
- Cantidad en stock: SIMM10
- Manufacturer: Turbo Ice
- Model: HTDA 96 12 13 FL
- Serial Number: E042020
Plate Chiller Details
- Plate Quantity: 12
- Plate Width (inches): 96
- Plate Height (inches): 60
- Plate Material: Stainless Steel
- High Side Refrigeration Equipment Included? No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 117
- Width (Inches): 60
- Height (Inches): 110
- Weight (LBS): 5,407
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: Yes