



























Cotizando activamente
Pase el cursor sobre la imagen para ampliaO
Haga clic para ver la galería completa (imágenes, videos, hojas de datos)
Turbo Ice Máquina de hacer hielo con placa CAR80LR de acero inoxidable (refrigeración de amoníaco (R-717), 40 toneladas por día)
Máquina de hielo turbo. Modelo: CAR80LR. Número de serie: 911150. Refrigerante anterior: R-717. Capacidad nominal de hielo en toneladas estadounidenses (24 horas): 40 toneladas. Capacidad recomendada del compresor TR @ 0 F Succión: 74,40. Barra rompedora(hp): (2) 3 Hp. Bomba de Agua(hp): (4) 3/4 Hp. Flujo de agua de descongelación (GPM): 30. Conexión de agua de alimentación: 2 pulgadas. Flujo de amoníaco líquido: 30,0. Datos eléctricos: FLA: 38, Voltios: 460, Ph: 3, Hz: 60. Controles: Voltios: 115, Ph: 1, Hz: 60. Dimensiones totales (pulg.): 256 L x 94 W x 110 H. Peso de envío (libras): 17040 libras.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: MG01
- Fabricante: Turbo Ice
- Modelo: CAR80LR
- Número de serie: 911150
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 4
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Water Pump (4): 3/4 HP, Volts: 460, Hz: 60, Ph: 3. Liquid Recirculation Pump (2): 1.5 HP, Volts: 460, Hz: 60, Ph: 3.
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 256
- Ancho (pulgadas): 94
- Altura (pulgadas): 110
- Peso libras): 17,040
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año retirado de la producción: 2023
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
- Problemas o problemas conocidos: Damaged doors and missing door hinges.
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!