Turbo Ice Refrigeration CF 88 SCAR Máquina de hielo en escamas (refrigeración con halocarbono (freón), 10 toneladas por día)
Máquina de hielo con refrigeración turbo - N.º de modelo: CF 88 SC, N.º de serie: 990340. Presiones: Refrigerante: R-22, Carga: 50 LBS cada una. OH: Datos Eléctricos: Trifásico FLA: 231, Voltios: 230, PH: 3, Hz: 60. Controles FLA: 10, Voltios: 110, PH: 1 Comp. Ventilador: Cant.: 2, Hp: 50w, FLA: 88, Volt: 230, Cyc: 60, PH: 1 Compresor: Oty: 2, Hp: 30, FLA: 94, LRA: 470, Volts: 230, Cyc: 60 , Ph: 3 Trituradora: Oty: 1, Hp: 3, FLA: .88, LRA: 48, Voltios: 250, Cyc: 60, Ph: 3 Bomba de agua: Cant.: 1: Hp: 3/4, FLA: 94 , LRA: 22, Voltios: 230, Ciclo: 60, Ph: 3 Cond. Ventilador: Cant.: 1, Hp: 2, FLA: 8, LRA: 37, Voltios: 230, Cyc: 60, Ph: 3 Bomba CT: Oty: 1, Hp: 5, FLA: 5.2. LRA: 9, Voltios: 230, Ciclo: 60, Ph: 3 Preparación para el invierno: Oty: 1, HP: 2 KW, FLA: 8.6, Voltios: 230, Cyc: 60, Ph: 3 Torre de enfriamiento Amcot - Modelo: ST-70 , Capacidad de enfriamiento: 840,000 BTU/HR, Volumen de aire: 17500 CFM, Flujo de agua: 145 GPM, Motor del ventilador: 1 1/2 Hp, Entrada de energía: 60 Hz 3 PH, Voltaje: 220/440, Número de serie: 100368, MFG Fecha: 17/08/2015. Diámetro del ventilador: 46, Clasificación de torsión: 11. Hp del motor: 1 1/2, Ph: 3, Voltaje: 208-230/460, RPM: 830, Polos: 8, Tamaño del marco: 182T, Consumo de amperios: 5.3-5.8/ 2.9, Tipo: TENV. Receptor Chil-Con R-22 de 20 galones - MAWP: 400 PSI @ 400 F, MDMT: -20 F @ 400 PSI, Serie C900082A-1, CIN: 5.911.174, Fecha de fabricación: 1990, CRN: H8890.5123467890TY, Modelo : RE-14036-800.
Product Details
- Cantidad en stock: KWI02
- Manufacturer: Turbo Ice
- Model: CF 88 SC
- Serial Number: 990340
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Ammonia (R-717) Compatiable: No
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 256
- Width (Inches): 94
- Height (Inches): 92
- Weight (LBS): 6,200
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: No