Turbo Ice Refrigeration Tigar 25 FL Tube Ice Maker (Refrigeración de amoníaco (R-717 | NH3), 25 toneladas por día)
Máquina de hielo con placa de amoníaco Turbo Refrigeration. Número de serie: E012030, Modelo: TIGAR 25 FL. Toneladas Totales: 25. 18 placas de congelación total del evaporador. La capacidad se basa en temperaturas de agua de reposición de 60 F y temperaturas del evaporador de 0 F. El espesor del hielo se puede variar entre 3/16 pulgadas y 1/2 pulgadas mediante cambios de control. Las aplicaciones industriales típicas son productos agrícolas, glaseado de concreto, glaseado de pescado, glaseado de poesía, lodos de hielo, procesamiento de alimentos y hielo envasado para consumo humano. Viene con manual de instrucciones y plano de cableado eléctrico. Presiones de prueba Lado bajo: 150 PSI, Lado alto: 350 PSI. Refrigerante: 717A. Datos eléctricos: 460 voltios, fase: 3, ciclo: 60, amperios: 5,5. Controla datos eléctricos: Voltios: 115, Fase: 1, Ciclo: 60, Amperios: 10. Trituradora(1): HP: 2, FLA: 3, LRA: 8, Voltios: 460, CYC: 60, PH: 3. Agua Bomba(1): HP: 1,5, FLA: 2,5, LRA: 5, Voltios: 460, CYC: 60, PH: 3.
Product Details
- Cantidad en stock: HSR18
- Manufacturer: Turbo Ice
- Model: Tigar 25 FL
- Serial Number: E012030
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 96
- Width (Inches): 128
- Height (Inches): 120
- Weight (LBS): 6,900
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: Yes