Turbo Ice Máquina de hielo con placa SCER BF80 de acero inoxidable (refrigeración con halocarbono (freón), 80 toneladas por día)
Máquina de hielo Turbo Vogt. Modelo: BF80 SCER. Número de serie: 7739000. Refrigerante: R-22. Control remoto evaporativo autónomo. Toneladas Por Día: 80. Alimentación para compresores(2): 75 HP, FLA: 184, Voltios: 230, Hz: 3, Ph: 3. Trituradora(2): 2 HP, FLA: 6.8, Voltios: 230, Hz : 60. Bomba de agua(4): 3/4 HP, FLA: 2,6 Voltios: 230, Hz: 60.
Product Details
- Cantidad en stock: JGG01
- Manufacturer: Turbo Ice
- Model: BF80 SCER
- Serial Number: 7739000
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
Dimensions:
- Weight (LBS): 26,000
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: Yes