Turbo Ice Máquina de hacer hielo con placa CAR80LR de acero inoxidable (refrigeración de amoníaco (R-717), 40 toneladas por día)
Máquina de hielo turbo. Modelo: CAR80LR. Número de serie: 911150. Refrigerante anterior: R-717. Capacidad nominal de hielo en toneladas estadounidenses (24 horas): 40 toneladas. Capacidad recomendada del compresor TR @ 0 F Succión: 74,40. Barra rompedora(hp): (2) 3 Hp. Bomba de Agua(hp): (4) 3/4 Hp. Flujo de agua de descongelación (GPM): 30. Conexión de agua de alimentación: 2 pulgadas. Flujo de amoníaco líquido: 30,0. Datos eléctricos: FLA: 38, Voltios: 460, Ph: 3, Hz: 60. Controles: Voltios: 115, Ph: 1, Hz: 60. Dimensiones totales (pulg.): 256 L x 94 W x 110 H. Peso de envío (libras): 17040 libras.
Product Details
- Cantidad en stock: MG01
- Manufacturer: Turbo Ice
- Model: CAR80LR
- Serial Number: 911150
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 4
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: Water Pump (4): 3/4 HP, Volts: 460, Hz: 60, Ph: 3. Liquid Recirculation Pump (2): 1.5 HP, Volts: 460, Hz: 60, Ph: 3.
Dimensions:
- Length (Inches): 256
- Width (Inches): 94
- Height (Inches): 110
- Weight (LBS): 17,040
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Year Removed from Production: 2023
- Spec Sheet Available: Yes
- Known Issues or Problems: Damaged doors and missing door hinges.