Turbo Ice Máquina de hacer hielo con placa de acero inoxidable SBF40SCER (refrigeración con halocarbono (freón), 20 toneladas por día)
Máquina de hielo turbo. Modelo: SBF40SCER. Número de serie: 7916000. Refrigerante: R-22. Presiones de prueba: Lado bajo: 150 PSI. Lado alto: 350 PSI. Datos eléctricos - FLA: 204, Voltios: 229, PH: 3, Hz: 60. Controles: Voltios: 220, Ph: 1, Hz: 60. Compresor(1): 75 HP, FLA: 192, Voltios: 220, Hz : 60, PH: 3. Trituradora(1): 2 HP, FLA: 5.5, Voltios: 220, Hz: 60, Ph: 3. Bomba de agua(2): 3/4 HP, FLA: 2.8, Voltios: 220, Hz: 60, PH: 3.
Product Details
- Cantidad en stock: JGG06
- Manufacturer: Turbo Ice
- Model: SBF40SCER
- Serial Number: 7916000
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 4
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (1) 75 HP Compressor Motor. (1) 2 HP Crusher Motor. (2) 3/4 HP Water Pump Motor.
Dimensions:
- Length (Inches): 199
- Width (Inches): 95
- Height (Inches): 110
- Weight (LBS): 23,000
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: No